クラウン[事務用品]
デスクマット 再生コピーレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1本
寸法(横×縦)(mm)
1595×795
1595×795
1595×795
995×695
1050×720
1050×625
600×450
910×625
1095×595
995×595
1095×695
1195×595
1195×695
1195×795
1395×695
1395×796
1595×695
1515×750
1450×720
1360×625
550×390
450×300
1395×595
1595×595
色
透明
透明
下敷:グレー、上敷:透明
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07577894
品番
CR-CS168R-T
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
表面はノングレア処理で、光の反射を防止します。裏面は非転写加工で、コピーやファクス紙の文字が転写しにくくなっています。
寸法(横×縦)(mm)
1595×795
マット厚(mm)
1.8
材質
再生PVC
色
透明
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応