曜日別特売
EDS-12 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業 07578697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDS-12 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業 07578697
EDS-12 電動ドリル用ソケット(インパクト対応) トップ工業 07578697

電動ドリル用ソケット(インパクト対応)

(7件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(mm)12
内容量1個注文コード07578697品番EDS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,330
用途充電工具18V対応呼び寸法(mm)12全長L(mm)105寸法D(mm)17.5寸法l(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36682371
2023-09-05
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

この電動ドリル用ソケットはインパクト対応でしかも差込み角が12.4㎜でとても使いやすい商品です。

対象商品 : 36682335
2022-02-27
用途: ボルト締め付け
上野工事建設業・工事業

長さもちょうど良く、とても丈夫で使いやすい商品です。

対象商品 : 36682387
2020-03-10
用途: 季節替わりのタイヤ交換に使用
木下電機

AC接続125Nmのインパクトドライバで問題なく使用できるので、タイヤ交換作業が素早くできます。

対象商品 : 36682362
2017-09-11
用途: ベースの固定
株式会社Riku

価格もリーズナブルで、とっても使いやすいですよ。今が買いです

対象商品 : 07578767
2016-11-27
用途: バイクの整備

インパクト対応とありますが、割れました!価格が安いのでまた購入しました。

対象商品 : 36682362
2016-01-23
用途: 電気工事

18Vインパクトドライバーで使用。
電動ドリル用ソケットはトップ製が一番いい。

1が参考にしています
対象商品 : 36682371
2016-04-18
用途: ナット脱着
電気・ガス・熱供給・水道業

ごくごく普通ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする