32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789

32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789
32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789
32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789
32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789
32-8853 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578789

アクリルU名札 両用折曲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)60×32
内容量1袋(10個)注文コード07578789品番32-8853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ材質アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)60×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする