32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825

32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825
32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825
32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825
32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825
32-8855 アクリルU名札 両用折曲 ササガワ 07578825

アクリルU名札 両用折曲

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)50×28
内容量1袋(10個)注文コード07578825品番32-8855
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途名札 セル ピン付き 表示プレート 名前 カード ケース クリップ材質アクリル寸法(幅W×高さH)(mm)50×28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0757882532-885503462798MNP-U型 10入32-8855 名札 U型 モノタロウ 03462798名札 U型モノタロウ1パック(10個)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする