ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148

ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148
ZHPB-1411(BG) 高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善) 07579148

高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
タイプ標準セット
内容量1セット注文コード07579148品番ZHPB-1411(BG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機
最大11MPaの水圧で強力洗浄!
つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用
移動が楽なキャスターつき
噴射角度を調節できる噴射ノズル付属
【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット
20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます
高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です

用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれセット内容本体、トリガーガン、高圧ホース、給水ホース用カップリング、ランス、噴射ノズル、取扱説明書(保証書付)質量(kg)4.5タイプ標準セット電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他内容標準セット定格消費電力(W)1400電源コード(m)約5ホース長さ(m)【高圧ホース】約5騒音値(dB)84吐出圧力(MPa)約7吐出水量(L/min)約4.8充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1許容圧力(MPa)約11防水性IPX5給水温度(℃)最高40最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
取扱説明書:(4.33MB)
注意
※本製品は、部品の取り付けにプラスドライバーを使用します。予めご用意をお願い致します。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする