540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422

540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422
540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 07580422

ケミスターパーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
全長(cm)23
内容量1パック(10双)注文コード07580422品番540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500

超高強度ポリエチレン糸使用により耐切創性に優れます。
低発塵性繊維を使用しているため、手袋からのケバ立ちや発塵が少ない。
耐水性、耐候性が高いため、洗濯による繰返し使用が可能です。
薄いシームレス編み手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコーティングしており、スベリ止め効果に優れ、作業性が良好です。

用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業サイズL全長(cm)23中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20ホワイトゲージ数13規格EN388 2016耐切創性2/B機能耐切創、低発塵性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、耐水性、耐候性、通気性入数(双)10トラスコ品番298-0410材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他材質(樹脂部)ポリウレタン質量(g/枚)21色(手首部)ゴールドアズワン品番1-7829-02
注意
※メーカーのパッケージ変更により、パッケージが掲載とは異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0758042254037560232540540 ケミスターパーム SHOWA(ショーワグローブ) 37560232ケミスターパームSHOWA(ショーワグローブ)1双
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37560232
2018-10-16
用途: 高圧水作業で必須です
栗田工業株式会社

高圧水を扱う作業をしているので、作業員のけがを防止する観点で非常に有効な手袋です。
しかも急に必要になっても、モノタロウなら当日出荷対応なので、現場サイドの人間としては助かっています。

1が参考にしています
2018-10-30
用途: 剪定
サービス業

指部分がもう少し細いとなお良い。
長時間していても気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする