曜日別特売
- VW-2010NDDM 明邦化学 07580575

- VW-2010NDDM 明邦化学 07580575
- VW-2010NDDM 明邦化学 07580575
- VW-2010NDDM 明邦化学 07580575
- VW-2010NDDM 明邦化学 07580575

VW-2010NDDM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07580575品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ケース1つにまとめて収納したい時に便利な厚型タイプ。
13cmクラスのミノーにも対応し、水抜きダクト搭載で丸洗い可能。ゲームベストのポケットサイズ。
VW-2070・VW-2055・VS-7070・VS-7055下段にシステム収納可能。

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体/仕切板:ポリプロピレン/蓋/止具:ポリカーボネート寸法(mm)210×145×60クリア備考水抜きダクト搭載/ゲームベストにジャストサイズ/可変仕切板1枚付
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする