クラウン[事務用品]
テンプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
種類
円
注文コード
07581315
品番
CR-TN105-G
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションをご用意。
種類
円
材質
耐衝撃性アクリル製
サイズ
円定規
穴径(Φmm)
0.6~20(41穴)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
150×83×1
RoHS指令(10物質対応)
対応