- タイラバヘッドケース6 明邦化学 07581580

 

- タイラバヘッドケース6 明邦化学 07581580
- タイラバヘッドケース6 明邦化学 07581580
- タイラバヘッドケース6 明邦化学 07581580

タイラバヘッドケース6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード07581580品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

タイラバ専用収納ケース。ヘッドを個別に収納できるので、ヘッド同士が当たらず傷つきません。
さらに必要なヘッドをすぐに取り出せるので仕掛け交換もスムーズにおこなえます。
タックルボックスのちょっとした隙間にも収納できる棒状ケースは、総重量も重くなりすぎないので、揺れる船上でも扱いやすいスリム設計。
収納サイズ目安(ヘッド形状によっては対応しない場合があります。)
鉛 100g前後
タングステン 150g前後

用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)180×42×34クリア備考HG
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする