#8542 ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム) 07582364

ウレタンボデーシーラー

(16件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本(180g)
形態チューブ
危険物の類別第二類
種別丸ノズル
内容量1本(180g)注文コード07582364品番#8542
参考基準価格(税別)¥1,566販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。

その他
開封後は、すみやかに使用して下さい。
使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
形態チューブ種別丸ノズル種類シール剤トラスコ品番469-0893危険等級アズワン品番64-8391-20危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.18kg危険物の性状第2種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07582364
2023-06-22
用途: タウンエースバンのリアバックドアの再シール用に使用
近藤マリンサービス

新車から9年のタウンエースバンのバックドアの貼り合わせのシリコンが剥がれており 純正のシリコンを削ぎ落とし 新しくこのシーリング材で留め直しました。
硬化後の硬さが純正より柔らかいのですが、まぁ様子をみて ダメならまた他のシーリング材を使います。

対象商品 : 07582364
2023-04-28
用途: 車両ボディーのコーキング(シーリング)に使用
その他業種

自動車のシーリング材として少量で使い切ることができ無駄のない使い方ができる商品

対象商品 : 05489547
2022-07-08
用途: AE86レストア
製造業

AE86レストア中です。エンジンルームレストアの為シーラーは全て剥がし新たにシーラー施工の為購入しました。号口と同じ品質で、施工出来ました。

対象商品 : 07582364
2022-08-12
用途: 車の補修
金融・保険業

車用なのでカチカチになるかと思いましたが、硬化後も結構弾力があります。柔らかいので塗りやすいです。

対象商品 : 07582364
2022-02-13
用途: 塗装作業時
有限会社ブルー・スター不動産業

信頼のおける商品なので安心して作業できます。ただ、たまにしかない作業、かつ、少量しか使わないので、もっと小さめなもので安いものがあれば助かります。

対象商品 : 07582364
2022-03-16
用途: リフレッシュ
製造業

純正シーリングが切れてきたので再シーリング。
ずっとこれを使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 05489547
2019-01-28
用途: 自動車メンテナンス

自動車の洗車、メンテナンス時に使用しております。使いやすいです。

対象商品 : 05489547
2016-06-22
用途: 交換ドア等
自動車・二輪車・自転車関連業

流し易く硬さも丁度良い ベージュ色が欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする