WAKI(和気産業)
ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
色
白
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
07583068
品番
MC-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。
外した跡も目立たない。
クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途
棚受、金折、コート掛けなど
適合
【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質
キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)
【ピン】1×20
色
白
取付
【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)
2
適合板厚(mm)
~3
キャップ
9×H6(mm)
入数
4
注意
※どんな皿穴にでも使えるわけではありません。
※本来の取付方と比較すると耐荷重は低くなりなす。
※外した跡は小さなピン跡が残ります。
商品説明動画
参考になった