CR-KD50P-T L型カード立PET製 クラウン[事務用品] 07583948

CR-KD50P-T L型カード立PET製 クラウン[事務用品] 07583948
CR-KD50P-T L型カード立PET製 クラウン[事務用品] 07583948

L型カード立PET製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(幅W×高さH)(mm)50×33
内容量1個注文コード07583948品番CR-KD50P-T
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70
材質再生PET樹脂製厚さ(mm)1外寸(幅W×高さH)(mm)50×33RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07583948
2023-10-25
用途: キャプション立てにしてます
アドバンスクリエイト株式会社サービス業

ケースの厚みも丁度良く、机に置いても棚に置いても見えやすい角度です。

1が参考にしています
対象商品 : 07583966
2021-11-23
用途: 売場の設営や催事
製造業

シンプルで使いやすく持ち運びも便利です。
割れにくく、汚れが目立たないです。

対象商品 : 07583948
2019-09-27
用途: 消費税変更に伴い、今までバラバラだったプライスカードを統一する為に購入しました。
卸売・小売業

光沢が有り、プライスカードを入れた際見栄えが良く、使い勝手良かった

対象商品 : 07583957
2017-11-21
用途: 盆栽展の花名表記
製造業

小品盆栽、山野草を展示し花の名前を書いて添えたがバランスが良く調和が取れていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする