曜日別特売
1LX7001-JK IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 07585603

1LX7001-JK IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 07585603
1LX7001-JK IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武) 07585603

IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ヘッド形状ローラレバーケーブルG1/2アクチュエータの種類標準ローラレバー形注文コード07585603品番1LX7001-JK
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。
水素ガスは雰囲気でも使用可能。
ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。
ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。
ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。
ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。

仕様グループおよび温度等級:IIC T6、危険区域分類:第一類危険箇所(ゾーン1)/第二類危険箇所(ゾーン2)材質外部ねじ類:ステンレス銅使用温度範囲(℃)-10~60(ただし氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)材質(シール)シリコンゴムアクチュエータの種類標準ローラレバー形端子形状M4 角座金付きなべ小ねじ耐電圧同極端子間:AC 600V 50/60Hz 1分間、各端子と非充電金属部門:AC2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000V 50/60Hz 1分間適合電線径端子電線:公称断面積0.5mm2~1.5mm2(AWG20~AWG16)、端子ケーブル:公称断面積0.5mm2~2.5mm2(AWG20~AWG14)、内部アース:M3用絶縁被覆付圧着端子を使用、外部アース:M4用圧着端子を使用/公称断面積4mm2までの電線を接続可能ヘッド形状ローラレバー材質(ハウジング)アルミニウム合金+灰色エポキシ焼付塗装絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)外部規格TIIS防爆構造内部スイッチ:d(耐圧防爆)、ハウジング:e(安全増防爆)ケーブルG1/2保存温度範囲(℃)-10~60許容操作速度1.0mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)許容操作頻度120回/min以下接点材質金めっき接触形式二回路双断 2CKT-DB×1耐衝撃(m/s2)200自由位置・動作限度位置で接点開離が1ms以下耐振動複振幅1.5mm 周波数10~55Hz 連続2時間、自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下定格通電電流(A)0.1(AC125V)、0.1(DC30V)電気的寿命(定格負荷)200万回以上 0.1A-AC 125V、0.1A-DC 30V機械的寿命400万回以上 (動作後の動きは規格値の70~100%)強度アクチュエータ:O.F.の5倍(動作方向に1分間)、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える抵触抵抗(初期値)100以下(DC6~8 通電電流0.1A 電圧降下法で測定)最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)10各種認証工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)Ex指針2008推奨締付トルク(N・m)本体:5~6(M5六角穴付ボルト)、、カバー:5~6(M5ばね座金付き六角穴付きボルト)、ヘッド:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじヘッド)、端子:1.3~1.7(M4角座金付きなべ小ねじ)、レバー:4~5.2(M5六角穴付きボルト)、内部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)、外部アース:1.3~1.7(M4ばね座金付きバインド小ねじ)定格使用電圧(V)AC125、DC30保存湿度範囲(%RH)98以下(ただし、コンジット部のプラグを付けた状態)使用湿度範囲(%RH)45~85
注意
※関連資料ファイルの案内が正規の防爆認定の組み合わせとなります。他の組み合わせは認められておらず、防爆違反となりますので、必ず正しい組み合わせを守って頂けますようお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする