KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598

KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598
KHDW990K BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター MONSTER[家電] 07588598

BLDCダブルファンドライヤー プレミアムモンスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07588598品番KHDW990K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「小さくても大きなパワー」のBLDCモーター搭載ダブルファンドライヤー。
最大風速約46m/秒。風速約1.8倍、風圧約2.0倍(KHD-W910比)、BLDCモーター搭載
ダブルファン&ダブルBLDCモーター搭載、パワフルな風でより速くブロー
髪と地肌に優しい低温風スカルプ機能、5段階風量調節
温冷自動切替モードでツヤ感UP、フレックスノズル、トリプルフィルター(着脱式吸込口カバー)
モード状態が一目でわかるデジタルディスプレイ(風量、HOT/COOL、AUTO H&C、SCALP)

モード切替
ホット/温冷自動切替/スカルプ
付属品集風器幅(mm)177質量(kg)0.56高さ(mm)204奥行(mm)73電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300スイッチメイン:HOT-COOL-OFFコード長さ(m)約1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする