豊和工業
楔形3爪中実セレーテッドチャック H3KSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
チャック外径(Φmm)
165
165
210
254
304
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07588790
品番
H3KS6
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
・長寿命、高コストパフォーマンスな新しいスタンダードチャックです。
・H01MA形と比較して把握力、最高使用回転数が大幅にアップしています。
ストローク(mm)
爪(直径):8.5
質量(kg)
12
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5270
チャック外径(Φmm)
165
把握径(Φmm)
最大:165、最小:19
シリンダ能力(kN)
許容:18
把握力(kN)
52.5
注意
※把握径は標準生爪を使用した場合になります。
※ご購入前には必ず豊和工業のWEBサイトにて取扱注意事項をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません