azbil(旧:山武)
インテルパック ディストリビュータ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
DC24
仕様
●追加処理:なし●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)
消費電力
約2.6VA
注文コード
07588805
品番
IP50DBC00AD00
参考基準価格(税別)
¥82,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様・消費電力
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
DC24
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
DC4~20mA
種類
絶縁形 ディストリビュータ
入力種類
DC4~20mA二線式発信器
負荷抵抗
750Ω以下
消費電力
約2.6VA
起動電流(A)
0.15以下
材質(ケース)
ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)
取付け方法
壁取付けまたはDINレール取り付け
温度特性
±0.1%FS/10℃
仕様
●追加処理:なし●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)