トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966

製品画像

トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966
トウメイ_300×1000 シンエツパッチシール 信越化学工業 07588966

シンエツパッチシール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚幅(mm)300注文コード07588966品番トウメイ_300×1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。
防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。

用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)1.8半透明使用温度範囲(℃):-40~180伸び(%)【切断時】800危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
関連資料:(4.39MB)
注意
※使用前は施工面を清掃。濡れた面は施工不可。本番施工前にカット品で接着性の確認要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする