※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
ステンD型ブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
25
25
32
タイプ
首短タイプ(止めタイプ)
首短タイプ(止めタイプ)
首短タイプ(通しタイプ)
首長タイプ(止めタイプ)
首長タイプ(通しタイプ)
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07589867
品番
TO-708-1
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
首短タイプ(止めタイプ)
種類
止穴
適合パイプ径(Φmm)
25
関連資料:
寸法図(0.1MB)