曜日別特売
TO-722-2 ステンD型ブラケット SUGICO(スギコ) 07589919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンD型ブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
タイプ首長タイプ(止めタイプ)
内容量1個注文コード07589919品番TO-722-2
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クローゼット、押入れなどのパイプ支えにご使用ください。

付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)タイプ首長タイプ(止めタイプ)種類止穴適合パイプ径(Φmm)32
関連資料:寸法図(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする