TO-3535DSL 角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ SUGICO(スギコ) 07590269

角パイプ用アジャスト脚 ロングスライドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード07590269品番TO-3535DSL
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。
アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。
設置面は水平調整しやすい六角形状です。
外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)□35×板厚1.0~1.2最短寸法(mm)32最長寸法(mm)92
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする