azbil(旧:山武)
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50T~
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●追加処理:なし●入力種類・レンジ:0~300℃
注文コード
07595254
品番
IP50TCAKFAD00
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・仕様
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約200(ベースソケット含む)
電源電圧(V)
DC24
使用周囲温度(℃)
-5~55
使用周囲湿度(%RH)
90以下(結露のないこと)
出力
4~20mA
種類
非絶縁形 熱電対変換器
入力種類
熱電対
負荷抵抗
750Ω以下
入力インピーダンス(Ω)
1000000以上
精度(%)
±0.4FS
応答時間(秒)
0.025(90%応答にて)
消費電力
約2.7VA
起動電流(A)
0.11以下
材質(ケース)
耐熱性ABS樹脂
取付け方法
壁取付け又はDINレール取付け
仕様
●追加処理:なし●入力種類・レンジ:0~300℃
関連資料:
寸法、仕様情報(0.79MB)