V07HDL00801 リリーフバー クロスオーバーハンドル Veno 07595406

リリーフバー クロスオーバーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード07595406品番V07HDL00801
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場
街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。
幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。

材質6061-T6 アルミブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする