曜日別特売
V07STM00603 パークステム アヘッドステム Veno 07595896

パークステム アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ソフトシルバー
クランプ径(Φmm)31.8
寸法(mm)110
内容量1個注文コード07595896品番V07STM00603
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

何にでも合う上品なシンプルデザイン
装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。
25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。

材質6061-T6アルミ寸法(mm)110ソフトシルバー高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84クランプ径(Φmm)31.8キャップ幅(mm)フロントキャップ:40
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする