曜日別特売
OVRL-0043 超硬Vリーマ 大見工業 07596093

OVRL-0043 超硬Vリーマ 大見工業 07596093
OVRL-0043 超硬Vリーマ 大見工業 07596093

超硬Vリーマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)4.3注文コード07596093品番OVRL-0043
参考基準価格(税別)¥21,520販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。

刃径D(Φmm)4.3溝長l(mm)55全長L(mm)100仕様ロングサイズ材質超硬刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンク刃径公差+0.007~+0.004シャンク径d(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする