曜日別特売
V07STM00118 ハイスタックステム アヘッドステム Veno 07596106

ハイスタックステム アヘッドステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー(マット仕上げ)
クランプ径(Φmm)31.8
寸法(mm)120
内容量1個注文コード07596106品番V07STM00118
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ハイポジションをスマートに
ディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。

材質6061-T6アルミ寸法(mm)120シルバー(マット仕上げ)サイズ1-1/8"角度(°)75クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:75
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする