大見工業
超硬Vリーマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
5.5
注文コード
07596215
品番
OVRL-0055
参考基準価格(税別)
¥22,710
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
刃径D(Φmm)
5.5
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
110
仕様
ロングサイズ
材質
超硬
刃数
6
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
刃径公差
+0.007~+0.004
シャンク径d(Φmm)
6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応