曜日別特売
V07BOT00102 THボトルケージ Veno 07596280

THボトルケージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
SL
内容量1個注文コード07596280品番V07BOT00102
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

多様性のあるホールド力を発揮するケージ
信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。
魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。
本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。
ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。

仕様キズ防止ガード付き材質【スライドガイド】エラストマー(BK)SL材質(本体)ジュラルミン質量(g)60対応Φ65mmボトル
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする