4 枚刃ハイグレードロングネックボールエンドミルCBN-LBF4020-140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07596299
品番
CBN-LBF4020-140
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現します。
優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を維持できます。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする