HMGコート2枚刃Φ3シャンク全長38mm高硬度加工用ボールエンドミルVHGBVHGB2020-0300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07596326
品番
VHGB2020-0300
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。
超ネガティブ刃形状で高硬度材加工専用です。
60~70HRC で真価を発揮します。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする