曜日別特売
IP50RVC36AAB0 インテルパック リバーサ azbil(旧:山武) 07598185

IP50RVC36AAB0 インテルパック リバーサ azbil(旧:山武) 07598185
IP50RVC36AAB0 インテルパック リバーサ azbil(旧:山武) 07598185

インテルパック リバーサ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)仕様●追加処理:熱帯処理+検査成績書付き注文コード07598185品番IP50RVC36AAB0
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
質量(g)約200(ベースソケット含む)電源電圧(V)AC100/110/120(50/60Hz)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)出力4~20mA種類絶縁形 リバーサ入力種類4~20mA負荷抵抗750Ω以下入力インピーダンス(Ω)50精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)消費電力約4.5VA起動電流(A)-材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け仕様●追加処理:熱帯処理+検査成績書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする