低周波フェライトコアE04RM251512

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(72個)
注文コード
07601190
品番
E04RM251512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

低周波kHZ帯域に効果的です。E04RM、RMXの表面には、絶縁性の高い塗装を施しています。

材質
フェライト
厚さ(mm)
12
内径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア外径(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする