高周波フェライトコアE04RC181029

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(88個)
注文コード
07601242
品番
E04RC181029
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

内径Φ5.0からΦ35.5まで取り揃えています。

厚さ(mm)
28.5
内径(mm)
9.5
コア外径(mm)
17.5
材質
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする