星和電機(SEIWA)
高周波フェライトコア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(128個)
注文コード
07601251
品番
E04FG171308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
豊富なサイズバリエーションによりお望みのサイズが選べます。
厚さ(mm)
8
高さ(mm)
6.5
内高(mm)
コア通線部内:1.3
内幅(mm)
16.5
材質
フェライト
幅外寸(mm)
21.5
RoHS指令(10物質対応)
対応