高周波フェライトコアE04FG170808

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(128個)
注文コード
07601269
品番
E04FG170808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

豊富なサイズバリエーションによりお望みのサイズが選べます。

厚さ(mm)
8
高さ(mm)
5
内高(mm)
コア通線部内:0.8
内幅(mm)
17
材質
フェライト
幅外寸(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする