高周波フェライトコアE04FG221308

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(128個)
注文コード
07601278
品番
E04FG221308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

豊富なサイズバリエーションによりお望みのサイズが選べます。

厚さ(mm)
8
高さ(mm)
6.5
内高(mm)
コア通線部内:1.3
内幅(mm)
22
材質
フェライト
外形寸法W(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする