曜日別特売
SST-FF122B SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 07602686

SST-FF122B SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 07602686
SST-FF122B SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 07602686
SST-FF122B SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 07602686
SST-FF122B SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B SILVER STONE(シルバーストーン) 07602686

SilverStone PCケースファン 防塵 マグネット メッシュ ファン フィルター 120mm 用 ブラック SST-FF122B

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード07602686品番SST-FF122B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・容易に装着可能な便利な磁力付き設計
・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能
・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換

備考
1.ご使用前にパッケージから取り外してください
2.本体の移動・運搬時には紛失を防ぐためフィルタを外してください
仕様応用:120mm fan grille and filter kit材質High density ABS / magnetブラック質量(g)20型番SST-FF122B寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×120×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする