DT02ABA400V 内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ 東芝 07604016

内蔵ハードディスク 3.5インチ デスクトップモデル(AV仕様) DT02-V シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07604016品番DT02ABA400V
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

DT02-Vシリーズは、最大32台のカメラをサポートするコンシューマ向けや商用の監視ビデオシステムに設計された3.5型HDDです。 画像の解像度とデータ保持期間の要件に適したストレージ容量をカスタマイズできます。 DT02-Vシリーズは、ディスク回転数5400rpmの低消費電力のデザインで、24時間連続稼働のマルチストリーム環境に調整されたパフォーマンスを提供します。 DT02-Vシリーズは、様々な監視用ビデオレコーダー(SVR)およびネットワークビデオレコーダー(NVR)と互換性をもつよう設計されています。

サイズ3.5インチ質量(g)650消費電力(W)2.36 ( Active Idle ) ( Typ. )インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400データ転送速度176.4 MiB/s( Sustained ) ( Typ. )RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様128 MiB容量(TB)4MTTF(時間)1000000(0.88%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする