ふきふきせっけんバブルガード 本体 300mL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07604191
品番
391449
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

99.9%除菌、ウイルス99.99%以上不活化する石けんクリーナーです

用途
住居用洗剤
仕様
無添加
トラスコ品番
597-9442
材質
純石けん分(脂肪酸カリウム)
容量(mL)
300
タイプ
スプレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする