SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487

SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487
SST-AS90B SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608487

SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608487品番SST-AS90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的
・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン
・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御
・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)実質量:64電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.32型番SST-AS90B最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする