曜日別特売
SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521

SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521
SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521
SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521
SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521
SST-AS120B SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608521

SilverStone フルレンジPWMコントロール付きの高性能120mmスリムファン SST-AS120B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608521品番SST-AS120B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適
・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱
・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能
・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現

材質プラスチック黒のファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1800定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0.32±0.04型番SST-AS120B最大静圧(mmH2O)0~2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~31.7dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~63.67CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする