SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539

SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539
SST-SF120B-ARGB SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608539

SilverStone パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-SF120B-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608539品番SST-SF120B-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御
・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。
・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。
・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命

材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)166電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36型番SST-SF120B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~4.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~41.2dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~100CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする