曜日別特売
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575

SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575
SST-AP140I-ARGB SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608575

SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608575品番SST-AP140I-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・ 業界をリードするエアチャネリングファン
・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
・ 油圧ベアリングによる静音動作
・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔
・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護
・ 低消費電力

仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)195電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2000定格電力(W)3.24定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.27型番SST-AP140i-ARGB最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25寿命30000時間コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル14,9~41,3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量18.8~73.48CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする