SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627

SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627
SST-FHS80X SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン SILVER STONE(シルバーストーン) 07608627

SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×38
内容量1台注文コード07608627品番SST-FHS80X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・大型ブレード設計による高エア圧
・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命
・PWMコントロールによる回転数レンジ

電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])2000~10000定格電力(W)10.2定格電流(A)0.85型番SST-FHS80X材質PPE ファンブレード、PBT フレーム質量(g)実質量:203定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリング最大静圧(mmH2O)50.77寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×38コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル61.4dBARoHS指令(10物質対応)対応流量83.66CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする