SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828

SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828
SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828
SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828
SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828
SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828
SST-FF143B SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン) 07608828

SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF143B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608828品番SST-FF143B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)
・14cm角より小さい通気口にも使用可能。
・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意

仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)17型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする