曜日別特売
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855

SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855
SST-AB120R-ARGB SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07608855

SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608855品番SST-AB120R-ARGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応
・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現
・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減
・最大93CFMの大風量まで実現

半透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26型番SST-AB120R-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする