SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880

SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880
SST-PF360-ARGB-V2 SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07608880

SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07608880品番SST-PF360-ARGB-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵
より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属
・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属
・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)

材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする