曜日別特売
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230

SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230
SST-IG240P-ARGB SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン) 07609230

SilverStone 240mm高性能ARGB AIO液体クーラー(2 x 120mm ARGBファン付き) SST-IG240P-ARGB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07609230品番SST-IG240P-ARGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

・ 大きな銅の底面がAMD Ryzen Threadripper CPUを完全に覆い、各コアに最も直接的な冷却効果を与えます。
・ 熱放散を最大化する11ブレード高圧ファンブレード。
・ 輝くダイヤモンドカットデザイン、SilverStoneロゴプレート付き
・ ウォーターパークおよびファン対象にアドレッサブルRGBライティング内蔵
・ 10のモードおよび輝度とカラー変化速度が調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属
・ ポンプモーターには3相、6極設計を採用、大部分の単相4極設計のものよりスムーズで静音の動作を実現します。またエネルギー効率も向上しています。
・ Intel LGA 115X/1366/1200/2011/2066およびAMD sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1ソケットと互換

その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IG240P-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12定格電流(A)ポンプ :0.42型番SST-IG240P-ARGB最大静圧(mmH2O)ファン:3.18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×38×274、液冷ブロック:76×66×76モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3000±10%コネクタファン:4 pin PWM & 3 pin ARGB (5V LED)、ポンプ:2510 - 3 pin & 3 pin ARGB (5V LED)ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:7.3~36.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:93,4CFM適合プロセッサーIntel LGA 115X/1366/1200/2011/2066、AMD ソケット SP3/sTRX4/TR4/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07609230SST-IG240P-ARGB07609029SST-PF240-ARGB-V2SST-IG240P-ARGB SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609029SilverStone 【ARGB対応水冷クーラー】リフィル不要簡易水冷Inte/AMD ソケット対応ラジエーター SST-PF240-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)1台
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする