SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257

SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257
SST-HYD120-ARGB-V2 SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609257

SilverStone ヒートパイプ6本とデュアル120mm ARGBファン装備のデュアルタワーCPUクーラー SST-HYD120-ARGB-V2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609257品番SST-HYD120-ARGB-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

・最高の熱伝導効率を実現する、デュアルファンおよび6本のヒートパイプ装備のデュアルタワーCPUクーラー
・オフセット設計のフィンがLGA1200マザーボード上でのメモリモジュールとCPUクーラーの干渉を回避
・9枚ブレードの高性能120mm PWM制御ファン、回転数範囲は0~1850 RPM
・ 各ファンは8基のARGB LEDを装備、ARGBコントローラまたは対応マザーボードから制御可能
・ 防振ゴムパッド装備でノイズ低減を強化
・ スプリングネジマウント設計かつ長尺ドライバー付属で、IntelおよびAMD プラットホームを対象とした、手軽で確実なインストールが可能

備考
マザーボードでAMDバックプレーンを使用する必要があります
0 RPM @ PWMデューティーサイクル = 0%、ご使用のマザーボードがデューティーサイクル0%に対応するかどうかご確認ください
接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、HYD120-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ寸法(mm)ファン:120×25×120質量(g)実質量:885回転数(min-1[r.p.m])0~1850定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.21型番SST-HYD120-ARGB-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×112コネクタ4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)ノイズレベル0~30.5dBARoHS指令(10物質対応)対応流量56.23CFM最大風圧(mmH2O)1.98適合プロセッサーIntel LGA 2066/2011/1700/1200/115x、AMD Socket AM4MTTF(時間)ファン:35000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする