SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白) SST-AEROSLOTS2W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07609851
品番
SST-AEROSLOTS2W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます
・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります
・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン
・取り付けが簡単で再利用可能
材質
スチール
色
白
質量(g)
実質量:32
型番
SST-AEROSLOTS2W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22.4×120.7×13.1
設置場所
標準拡張スロット
入数
4 pcs
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
9.41