曜日別特売
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158

SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158
SST-ECM27 SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 07610158

SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07610158品番SST-ECM27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応
・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能
・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応
・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応
・PCIe Gen4対応
・SATA 6Gbps対応
・ロープロファイル拡張スロット付属
・PCIe CLKREQ# 機能対応

仕様
●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー
PCIe x4 NVMeベースMキー
質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする